Jeu de clés de serrage Stanley STMT82846-0, Nombre d'éléments: 7 | Finition: Chromé

Jeu de clés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :STMT82846-0
Rubix :5511-5401612
EAN :3253560828462
CLE MIXTE A CLIQUET - 7 PCS (UC1/UU8)

Résumé technique

Documents

Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET - 7 PCS (UC1/UU8)


Points forts

Meilleur accès : jeu de clés plates à cliquet avec un décalage de 15° sur l'extrémité ouverte et un décalage de 0° sur l'extrémité de la boîte
Support de rangement inclus : gardez les clés bien rangées
Mécanisme réversible : cliquet à 72 dents avec un mécanisme à un cliquet avec un incrément de 5°/un arc de rotation pour un meilleur accès
Extrémité de la boîte à cliquet à 12 points pour un ajustement facile sur les écrous et les boulons
Construction durable : forgé en acier au chrome vanadium résistant à la corrosion avec une finition hautement chromée

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments7
Finitionchromé
93,63 HT
/ lot
112,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours