Jeu de clés mâles Gedore H 43 TX-88, Empreinte: Profil Torx | Nombre d'éléments: 8
Jeu de clés mâles coudées TORX - H 43 TX-88
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :H 43 TX-88
Rubix :8965-5306835
Fabricant :1531425
EAN :4010886815823
Détails articles : CLE MALE COUDEE TORX T9-T40 JEU - 1531425
Conçu pour les opérations de vissage sur empreintes Torx®, le jeu H 43 TX-88 réunit les dimensions les plus utilisées dans un format compact. Les clés sont regroupées dans un support en plastique qui permet un stockage ordonné et un accès rapide à chaque taille.
Caractéristiques :
Ce jeu de clés mâles coudées Gedore comprend huit clés Torx® destinées aux opérations de vissage et de dévissage sur vis à empreinte étoile. La forme coudée permet d’accéder à des zones peu dégagées tout en offrant un bras de levier supérieur. Chaque clé est fabriquée en acier au chrome-vanadium 50CrV4, un matériau offrant une grande résistance mécanique lors des utilisations répétées. La finition brunie réduit les reflets et offre une protection légère contre l’oxydation.
L’ensemble est livré dans un support d’insertion bleu en plastique LDPE, qui maintient les clés organisées et facilite leur transport ou leur rangement.
Spécifications :
• Nombre de pièces : 8
• Empreintes : T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
• Matériau : acier au chrome-vanadium 50CrV4
• Finition : brunie
• Support : polyéthylène bleu
• Poids : 0,129 kg
Caractéristiques :
Ce jeu de clés mâles coudées Gedore comprend huit clés Torx® destinées aux opérations de vissage et de dévissage sur vis à empreinte étoile. La forme coudée permet d’accéder à des zones peu dégagées tout en offrant un bras de levier supérieur. Chaque clé est fabriquée en acier au chrome-vanadium 50CrV4, un matériau offrant une grande résistance mécanique lors des utilisations répétées. La finition brunie réduit les reflets et offre une protection légère contre l’oxydation.
L’ensemble est livré dans un support d’insertion bleu en plastique LDPE, qui maintient les clés organisées et facilite leur transport ou leur rangement.
Spécifications :
• Nombre de pièces : 8
• Empreintes : T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
• Matériau : acier au chrome-vanadium 50CrV4
• Finition : brunie
• Support : polyéthylène bleu
• Poids : 0,129 kg
Points forts
• Huit dimensions Torx® courantes dans un seul ensemble
• Rangement et sélection des clés facilités par le support dédié
• Meilleur accès aux vis situées dans des espaces restreints grâce à la forme coudée
• Acier au chrome-vanadium 50CrV4 adapté aux sollicitations répétées de vissage et de dévissage
• Finition brunie antireflet et réduisant les risques d'oxydation
• Rangement et sélection des clés facilités par le support dédié
• Meilleur accès aux vis situées dans des espaces restreints grâce à la forme coudée
• Acier au chrome-vanadium 50CrV4 adapté aux sollicitations répétées de vissage et de dévissage
• Finition brunie antireflet et réduisant les risques d'oxydation
Applications
Le jeu H 43 TX-88 trouve sa place dans les opérations d’assemblage mécanique et de réparation d'équipements utilisant des fixations Torx®. Il peut être employé dans les ateliers de production, les services de maintenance, les activités de montage de machines ou encore les interventions sur équipements techniques. Les dimensions proposées permettent également d’intervenir sur des composants mécaniques, des capots, des carters, des équipements électromécaniques et divers ensembles vissés.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 8 |
|---|---|
| Empreinte | profil torx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,74 € HT
/ unité
135,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours