Jeu de clés mâles Facom 83SHST.JP9A, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 9

Jeu de 9 clés mâles INOX 6 pans

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :83SHST.JP9A
Rubix :0139-5216698
EAN :3662424000638
CLE MALE LGUE 6P INOX JEU 9 83SHST.JP9A

Résumé technique

Nombre d'éléments9
Empreintehex / allen
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MALE LGUE 6P INOX JEU 9 83SHST.JP9A


Le jeu de clés mâles longues hexagonales à têtes sphériques Facom 83SHST.JP9A est conçu pour offrir précision, durabilité et facilité d’accès aux professionnels les plus exigeants. Fabriqué en acier inoxydable de qualité supérieure, ce jeu de 9 clés est idéal pour les environnements exigeants où la résistance à la corrosion et la fiabilité des outils sont primordiales.

Caractéristiques :
Chaque clé du jeu est fabriquée en acier inoxydable X46Cr13, un alliage réputé pour sa robustesse, sa résistance à la corrosion et sa capacité à conserver ses propriétés mécaniques après traitement thermique. Les clés subissent une trempe sous vide, ce qui améliore leur longévité et garantit leur fiabilité dans des conditions extrêmes. Le test bactériologique après stérilisation confirme leur adaptabilité aux environnements sensibles. Le design à tête sphérique permet un angle de manœuvre jusqu'à 30°, facilitant le travail dans les zones difficiles d’accès. Enfin, le système "easy lock" de l’étui assure un maintien constant des clés tout en offrant un accès rapide et sûr à chaque pièce.

Spécifications :
• Nombre de pièces : 9 clés hexagonales longues
• Dimensions : 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm
• Matériau : acier inoxydable X46Cr13
• Traitement : trempe sous vide
• Finition : inox naturel
• Type de clés : hexagonales longues en L, à tête sphérique
• Angle de travail : jusqu’à 30° grâce à la tête sphérique
• Étui : compact avec volet rabattable, système "easy lock"

Normes :
• ISO 2936 : Spécifie les dimensions et tolérances des clés hexagonales coudées, garantissant une compatibilité avec les vis à six pans creux.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.

Points forts

• Résistance à la corrosion grâce à l’acier inoxydable
• Utilisation en environnement stérile validée par tests bactériologiques
• Tête sphérique permettant un angle de travail jusqu’à 30°
• Accès facile à chaque clé avec le système "easy lock"
• Étui compact avec accrochage pratique
• Clés légères et maniables

Applications

Ce jeu de clés est idéal pour les professionnels de l’industrie, de la maintenance, de l’automobile, de l’aéronautique et du médical. Il s’utilise efficacement pour le serrage et le desserrage de vis hexagonales dans des environnements humides, corrosifs ou stériles. Son design ergonomique et sa robustesse permettent une utilisation intensive sur les lignes de production, en atelier, dans les services techniques ou sur le terrain. Ce jeu est également recommandé pour les environnements où la précision, la propreté et la fiabilité sont indispensables, comme les hôpitaux ou l’agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments9
Empreintehex / allen
Taille empreinte1,5 ;2 ;2,5 ;3 ;4 ;5 ;6 ;8 ;10 
39,52 HT
/ jeu
47,42 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h