SET de tarauds manuels standard Phantom 21.400.0973
Jeu de 2 tarauds à main HSS BSP/GAZ ISO 55° 21400 PHANTOM
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :21.400.0973
Rubix :0707-0172618
EAN :8716563260738



Détails articles : TARAUD MAIN BSP/GAZ 1/8 21400 (X2) HSS PHANTOM
Jeu de 2 tarauds à main HSS. BSP (pas gaz) ISO. Affûtage : 55°. Composition : N°1 : ébaucheur - N°2 : finisseur.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 2 |
|---|---|
| Longueur totale | 59 mm |
| Diamètre de perçage | 8,8 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,3 mm |
| Nbre de filets au pouce | 28 |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/8 '' |
| Matière du corps | hss |
| Profondeur du filetage | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,63 € HT
/ jeu
76,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h