SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 885088

Jeux de 3 tarauds à main réctifiés ISO - HSS - Métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :885088
Rubix :G600-0670583
EAN :3660338383939
TARAUDS A MAIN HSS M2X0,4 JEU DE 3
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUDS A MAIN HSS M2X0,4 JEU DE 3


Jeu de 3 tarauds à main rectifiés DIN 352 contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
Tarauds à main HSS M2 x 0,4 - Jeu de 3 tarauds

Applications

Utilisation avec tourne-à-gauche
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Longueur totale41 mm
Diamètre de perçage1,6 mm
Diamètre queue2,5 mm
Carré d'entraînement2 mm
Tolérance6h
Diamètre de filetage2 mm
Profondeur du filetage8 mm
39,42 € HT
/ jeu
47,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h