SET de tarauds manuels standard Phantom 21.300.0284
Jeu de 3 tarauds à main HSS UNC ISO 60° 21300 PHANTOM
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :21.300.0284
Rubix :0707-0171660
EAN :8716563258810



Détails articles : TARAUD MAIN 4X40 UNC 21300 (X3) HSS PHANTOM
Jeu de 3 tarauds à main HSS. UNC ISO. Affûtage : 60°. Composition : N°1 : ébaucheur - N°2 : semi-finisseur - N°3 finisseur
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Longueur totale | 48 mm |
| Carré d'entraînement | 2,5 mm |
| Nbre de filets au pouce | 40 |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,42 € HT
/ jeu
96,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours