Jeu de clés de serrage SAM 50-CTJ10, Nombre d'éléments: 10 | Finition: Chromé
Jeu de 10 clés mixtes à cliquet articulées en mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :50-CTJ10
Rubix :0149-5399020
EAN :3272670747685

Documents
Détails articles : JEU DE 10 CLES MIXTES A CLIQUET ARTICULEES 8 A 19 MM
Clé mixte à cliquet 50-CT
Tête polygonale à cliquet articulé à 180° avec Surface Drive SAM
Finition chromée polie brillante.
Composition :
50-CT8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm
Tête polygonale à cliquet articulé à 180° avec Surface Drive SAM
Finition chromée polie brillante.
Composition :
50-CT8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 10 |
|---|---|
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,35 € HT
/ jeu
336,42 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
