Jeu de clés de serrage Wera 05003536001, Nombre d'éléments: 35 | Finition: Satin/Chrome
Jeu cliquet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05003536001
Rubix :4727-5540745
Fabricant :05003536001
EAN :4013288225573

Documents
Détails articles : 8100 SB ALL-IN JEU CLIQUET ZYKLOP SPEED, A CARRE 3/8, 35
8100 SB All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8", 35 pièces
1x 8000 B Cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8": 3/8" x 199 mm
1x 8794 B Rallonge Zyklop "Wobble", 3/8": 3/8" x 76 mm
1x 8796 LB Rallonge Zyklop "flexible-lock" avec bague de rotation rapide, longue, 3/8": 3/8" x 200 mm
14x 8790 HMB HF Douille Zyklop à emmanchement 3/8" (HF = avec fonction de retenue): 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 mm, 19x29 mm
9x 8767 B HF TORX® Douille-embout TORX® HF Zyklop à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue: TX 10x35 mm, TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x38.5 mm, TX 50x38.5 mm
8x 8740 B HF Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue: 3x35 mm, 4x35 mm, 5x35 mm, 6x35 mm, 7x38.5 mm, 8x38.5 mm, 9x38.5 mm, 10x38.5 mm
1x Outil d'extraction d'écrous: 14 x 43 mm
1x Bande autocollante 240: 50 x 240 mm
Points forts
Disposition incroyablement compacte offrant beaucoup d'options d'outillage pour un encombrement réduit. Sensation inédite grâce aux nouvelles housses textiles très robustes et durables. Positionnable debout pour un rangement clair sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Volume et poids faibles pour une meilleure mobilité. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille. Retrait facile du cliquet grâce au système Twist to unlock.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 35 |
|---|---|
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
931,39 € HT
/ jeu
1 117,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours