Coffret de douilles Wera 05004079001, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Nombre d'éléments: 28

Jeu cliquet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05004079001
Rubix :4727-5539973
EAN :4013288173997
8100 SC 9 JEU CLIQUET ZYKLOP SPEED, A CARRE 1/2, SYST.

Résumé technique

Nombre d'éléments28
Carré d'entraînement1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 8100 SC 9 JEU CLIQUET ZYKLOP SPEED, A CARRE 1/2, SYST.


Incredibly compact set arrangement with many tools in a minimum of space. They can be positioned upright for tidy storage on the workshop shelf. Additional surface protection due to textile outer material. Low weight and volume for simpler mobility. "take it easy" tool finder with colour coding according to sizes.
8100 SC 9 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2", syst. impérial, 28 pièces 1x 8000 C Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2": 1/2" x 277 mm 10x 8790 HMC Douille Zyklop à emmanchement 1/2": 3/8"x37 mm, 7/16"x37 mm, 1/2"x37 mm, 9/16"x37 mm, 19/32"x37 mm, 5/8"x37 mm, 11/16"x37 mm, 3/4"x37 mm, 25/32"x37 mm, 13/16"x37 mm 1x 8794 LC Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, longue, 1/2": 1/2" x 250 mm 1x 8794 C Rallonge Zyklop "Wobble", 1/2": 1/2" x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptateur Zyklop, 1/2", 5/16": 5/16" x 1/2" x 50 mm 2x 851/2 Embouts Z: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Embouts Z: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Embouts TORX® Z: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Z Embouts Hex-Plus: 7/32"x30 mm, 1/4"x30 mm, 5/16"x30 mm, 3/8"x30 mm

Points forts

Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit. Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'"assortiment cliquet" et offrent une robustesse et une longévité remarquables. Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils. Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité. Avec repéreur d'outil Take it easy : identification des tailles par couleur.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments28
Carré d'entraînement1/2 ''
Modèle8100 sc
664,22 € HT
/ jeu
797,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours