Jeu de clés de serrage Virax 310325

Jeu 7 Cles A Cliquet Tete Flexible

Voir les informations techniques

Références

Virax :310325
Rubix :0152-5252372
EAN :3521743103256
CLE A CLIQUET 3103 25 TETE FLEXIBLE (JEU DE 7)

Détails articles : CLE A CLIQUET 3103 25 TETE FLEXIBLE (JEU DE 7)


Accessibilité : tête flexible à 180° et fourche avec un angle de 15°. Rapidité : clé à cliquet avec angle de reprise de 5°. Confort : oeil à profil 12 pans - mise en place facile sur l'écrou. Clé idéale pour les serrages dans les endroits difficiles d'accès. Le jeu contient les dimensions les plus couramment utilisées : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 mm. Livrées dans un étui de rangement. Dimensions indiquées sur l'étui, permettant une sélection rapide et un rangement facile.

Informations techniques


Attributs
234,88 € HT
/ jeu
281,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours