Jeu de clés de serrage SAM 51A-J18, Nombre d'éléments: 18 | Finition: Polie
Jeu 18 Cles Mixtes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :51A-J18
Rubix :0149-5011086
EAN :3272670392694

Documents
Détails articles : JEU CLES MIXTES 51-AJ 18
Forgé en acier au chrome-vanadium. Alliance de 2 têtes de même ouverture, permettant avec la tête à fourche une approche rapide de serrage et un blocage surpuissant avec la tête polygonale dont le coudage à 15° assure une manoeuvre aisée en surface plane. Forme adoucie pour le confort de la main. Présentation "laser" polie brillante satinée.Poids : 3900 g
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 18 |
|---|---|
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,85 € HT
/ jeu
286,62 € TTC
- Epuisé
