Chiffon textile KFB JB2, Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
Jersey blanc N°2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KFB :JB2
Rubix :4593-6117028

Documents
Détails articles : CHIFFON JERSEY BLANC N2 JB2 CARTON DE 10KG
Caractéristiques
Ce chiffon textile Jersey N°2 de haute qualité est fabriqué à partir de maillots de corps, de tee-shirt et de tout autre type de mailles blanches jersey 100 % coton de second choix. Il offre un mélange de douceur, d'absorption et de durabilité. Sa capacité d'absorption élevée est inégalée, faisant de lui une caractéristique essentielle pour votre lieu de travail.
Spécifications
Ce chiffon en jersey essuie toutes surfaces et fait partie d'une gamme de produits de haute qualité. Avec une taille entre 60 x 60 cm et 80 x 80 cm en standard, ce tissu blanc, légèrement jauni ou grisâtre, offre les meilleures performances.
Informations sur la marque
KFB est une marque reconnue pour ses produits de qualité et durables. RUBIX s’engage à fournir à ses clients des produits de haute qualité par des marques reconnues mondialement comme KFB qui répondent à des besoins spécifiques. Ce chiffon d'essuyage en jersey KFB est un exemple de cet engagement envers la qualité et la satisfaction du client.
Ce chiffon textile Jersey N°2 de haute qualité est fabriqué à partir de maillots de corps, de tee-shirt et de tout autre type de mailles blanches jersey 100 % coton de second choix. Il offre un mélange de douceur, d'absorption et de durabilité. Sa capacité d'absorption élevée est inégalée, faisant de lui une caractéristique essentielle pour votre lieu de travail.
Spécifications
Ce chiffon en jersey essuie toutes surfaces et fait partie d'une gamme de produits de haute qualité. Avec une taille entre 60 x 60 cm et 80 x 80 cm en standard, ce tissu blanc, légèrement jauni ou grisâtre, offre les meilleures performances.
Informations sur la marque
KFB est une marque reconnue pour ses produits de qualité et durables. RUBIX s’engage à fournir à ses clients des produits de haute qualité par des marques reconnues mondialement comme KFB qui répondent à des besoins spécifiques. Ce chiffon d'essuyage en jersey KFB est un exemple de cet engagement envers la qualité et la satisfaction du client.
Points forts
Les avantages principaux de ce chiffon textile résident dans sa douceur, son haut niveau d'absorption et sa durabilité exceptionnelle. Grâce à son format pratique et sa facilité d'utilisation, il permet de gagner en efficacité au quotidien.
Applications
Ce chiffon d'essuyage en jersey est idéal pour diverses applications, telles que l'industrie, l'imprimerie, la carrosserie. Son haut niveau d'absorption en fait un outil parfait pour nettoyer les déversements liquides, tandis que sa douceur permet un nettoyage délicat des surfaces sensibles.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Matière principale | coton |
| Matière | coton jersey |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,49 € HT
/ carton
56,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h