Gant résistant aux produits chimiques MAPA 308-7, Taille : 07 | Longueur : 315 mm | Valeur de protection chimique : KPT
Jersette 308
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :308-7
Rubix :0514-6128308
Fabricant :34308317
EAN :3245423083170


Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Longueur | 315 mm |
| Valeur de protection chimique | kpt |
Documents
Détails articles : GANT JERSETTE 308 T 7 LATEX UE 5
Le Jersette 308 de MAPA est conçu pour un port prolongé en milieu humide ou lors de manipulations de denrées alimentaires. Sa structure en latex naturel avec support textile favorise la dextérité et le confort lors d’opérations répétitives. Il combine protection mécanique et chimique.
Caractéristiques :
Le gant MAPA Jersette 308 associe un revêtement en latex naturel à un support textile intérieur. Cette conception améliore le confort lors d’un port prolongé et facilite les gestes grâce à une forme anatomique adaptée à la main. L’absence de couture limite les points de friction et contribue à une manipulation précise.
La surface extérieure lisse facilite le nettoyage du gant et limite la rétention de résidus lors des manipulations en environnement humide ou alimentaire. Le matériau résiste également aux sollicitations liées à des manipulations répétées, notamment grâce à une bonne résistance au déchirement. La formulation est exempte de silicone, ce qui évite tout risque de contamination sur des surfaces sensibles telles que la tôle ou le verre.
Spécifications :
- Matériau : latex naturel
- Couleur : bleu
- Finition intérieure : support textile
- Finition extérieure : lisse
- Longueur : 310 mm
- Épaisseur : 1,15 mm
- Conditionnement : 1 paire par sachet ; 5 paires par sachet ; 50 paires par carton
Normes :
- marquage CE catégorie III : classification des équipements de protection individuelle (EPI) destinés aux risques graves et irréversibles.
- EN 388 - 2131X : norme relative aux risques mécaniques. Les niveaux indiquent la résistance à l’abrasion (2/4), à la coupure par lame (1/5), au déchirement (3/4) et à la perforation (1/4)
- EN ISO 374-1 - Type B (KPT) : norme concernant la protection contre certains produits chimiques. La classification Type B indique une résistance validée pour au moins trois substances chimiques de référence : soude caustique 40 % (K), peroxyde d’hydrogène 30 % (P) et formaldéhyde 37 % (T)
- EN 407 - X1XXXX : norme relative à la protection contre la chaleur et le feu. Le niveau 1 indique une résistance à la chaleur de contact
- EN ISO 21420 - dextérité 5/5 : norme générale pour les gants de protection définissant les exigences ergonomiques et de confort
- Règlement (CE) n°1935/2004 et arrêté français du 05/08/2020 : conformité au contact avec des denrées alimentaires pour certains types d’aliments
Caractéristiques :
Le gant MAPA Jersette 308 associe un revêtement en latex naturel à un support textile intérieur. Cette conception améliore le confort lors d’un port prolongé et facilite les gestes grâce à une forme anatomique adaptée à la main. L’absence de couture limite les points de friction et contribue à une manipulation précise.
La surface extérieure lisse facilite le nettoyage du gant et limite la rétention de résidus lors des manipulations en environnement humide ou alimentaire. Le matériau résiste également aux sollicitations liées à des manipulations répétées, notamment grâce à une bonne résistance au déchirement. La formulation est exempte de silicone, ce qui évite tout risque de contamination sur des surfaces sensibles telles que la tôle ou le verre.
Spécifications :
- Matériau : latex naturel
- Couleur : bleu
- Finition intérieure : support textile
- Finition extérieure : lisse
- Longueur : 310 mm
- Épaisseur : 1,15 mm
- Conditionnement : 1 paire par sachet ; 5 paires par sachet ; 50 paires par carton
Normes :
- marquage CE catégorie III : classification des équipements de protection individuelle (EPI) destinés aux risques graves et irréversibles.
- EN 388 - 2131X : norme relative aux risques mécaniques. Les niveaux indiquent la résistance à l’abrasion (2/4), à la coupure par lame (1/5), au déchirement (3/4) et à la perforation (1/4)
- EN ISO 374-1 - Type B (KPT) : norme concernant la protection contre certains produits chimiques. La classification Type B indique une résistance validée pour au moins trois substances chimiques de référence : soude caustique 40 % (K), peroxyde d’hydrogène 30 % (P) et formaldéhyde 37 % (T)
- EN 407 - X1XXXX : norme relative à la protection contre la chaleur et le feu. Le niveau 1 indique une résistance à la chaleur de contact
- EN ISO 21420 - dextérité 5/5 : norme générale pour les gants de protection définissant les exigences ergonomiques et de confort
- Règlement (CE) n°1935/2004 et arrêté français du 05/08/2020 : conformité au contact avec des denrées alimentaires pour certains types d’aliments
Points forts
- Ergonomie et confort de port prolongé
- Résistance à l’eau
- Résistance au déchirement
- Fabrication sans silicone limitant les risques de traces sur certaines surfaces techniques
- Résistance à l’eau
- Résistance au déchirement
- Fabrication sans silicone limitant les risques de traces sur certaines surfaces techniques
Applications
Le MAPA Jersette 308 est utilisé dans des environnements où la manipulation d’objets s’effectue fréquemment en présence d’humidité ou de denrées alimentaires. Sa conception avec support textile et revêtement latex convient aux opérations répétitives nécessitant à la fois protection et aisance de mouvement.
Dans l’industrie agroalimentaire, ce gant intervient notamment lors de la manipulation de produits congelés, de fruits ou de légumes, ainsi que dans les phases de préparation et de conditionnement. Il peut également être employé dans les activités de maraîchage ou d’ostréiculture, où les manipulations se déroulent souvent en milieu humide. Sa conformité au contact alimentaire pour certains types d’aliments permet aussi son utilisation dans des opérations de transformation ou de préparation de denrées.
Dans l’industrie agroalimentaire, ce gant intervient notamment lors de la manipulation de produits congelés, de fruits ou de légumes, ainsi que dans les phases de préparation et de conditionnement. Il peut également être employé dans les activités de maraîchage ou d’ostréiculture, où les manipulations se déroulent souvent en milieu humide. Sa conformité au contact alimentaire pour certains types d’aliments permet aussi son utilisation dans des opérations de transformation ou de préparation de denrées.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Longueur | 315 mm |
| Valeur de protection chimique | kpt |
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Epaisseur | 1,15 mm |
| Matière | latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
443,50 € HT
/ 50 paires
532,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours