Autre distributeur pneumatique Festo VLX-2-1/2-MS

VLX Vanne pneumatique

Voir les informations techniques

Références

Festo :VLX-2-1/2-MS
Rubix :0326-2525235
Fabricant :34434
EAN :4052568115173
DISTR.PNEUMATIQ VLX-2-1/2-MS

Résumé technique

Typevalve pneumatique vlx
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTR.PNEUMATIQ VLX-2-1/2-MS


Distributeur pneumatique VLX-2-1/2-MS Exécution laiton Conception=Distributeur à diaphragme, Mode d'actionnement=pneumatique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typevalve pneumatique vlx
Type de raccordg1/2
483,34 HT
/ unité
580,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours