Autre distributeur pneumatique Festo VL-5-1/8-B
Valve de contrôle directionnel Tiger 2000 VL
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VL-5-1/8-B
Rubix :0326-2180081
Fabricant :31000
EAN :4052568114350
Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE VL-5- 1/8-B 31000
Distributeur pneumatique VL-5-1/8-B distributeur 5/2, à commande pneumatique, avec rappel par ressort Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=pneumatique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=750 l/min, Pression de service=0 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | 5/2 monostable |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,10 € HT
/ unité
306,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours