Jeu de vérificateurs d'alésage GISS Cutline 892050, Plage de mesure, minimum: 10 mm | Plage de mesure, maximum: 18 mm | Erreur admissible: 0.01 mm

Jauges d'alésage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892050
Rubix :G600-0784471
EAN :3660338446498
JEU JAUGES ALESAGE 10-18MM

Résumé technique

Plage de mesure, minimum10 mm
Plage de mesure, maximum18 mm
Lecture0,01 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JEU JAUGES ALESAGE 10-18MM


Tube chromé mat, avec poignée isolante, points de contact trempés.
JEU JAUGES ALÉSAGE 10-18MM

Points forts

Pour la mesure rapide et facile des alésages

Applications

Jauge d’alésage DTI
Finition chrome mat
Avec poignée isolante
Points de contact trempés
Pour une mesure rapide et facile des alésages

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum10 mm
Plage de mesure, maximum18 mm
Lecture0,01 mm
Erreur admissible0,01 mm
Promotion
Au lieu de 56,73 €
47,11 € HT
/ unité
56,53 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.