Jeu de vérificateurs d'alésage GISS Cutline 892051, Plage de mesure, minimum: 18 mm | Plage de mesure, maximum: 35 mm | Erreur admissible: 0.01 mm

Jauges d'alésage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892051
Rubix :G600-0784470
EAN :3660338446504
JEU JAUGES ALESAGE 18-35MM

Résumé technique

Plage de mesure, minimum18 mm
Plage de mesure, maximum35 mm
Lecture0,01 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JEU JAUGES ALESAGE 18-35MM


Tube chromé mat, avec poignée isolante, points de contact trempés.
JEU JAUGES ALÉSAGE 18-35MM

Points forts

Pour la mesure rapide et facile des alésages

Applications

Jauge d’alésage DTI
Finition chrome mat
Avec poignée isolante
Points de contact trempés
Pour une mesure rapide et facile des alésages

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum18 mm
Plage de mesure, maximum35 mm
Lecture0,01 mm
Erreur admissible0,01 mm
Promotion
Au lieu de 108,30
97,08 HT
/ unité
116,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h