Filtres
Catégories
  • vérificateur d'alésage mécanique (7)
  • calibre de réglage (6)
  • jeu de vérificateurs d'alésage (5)
  • Marque
  • giss cutline
    (6)
  • mahr
    (3)
  • mitutoyo
    (8)
  • wilmart
    (1)
  • 10 produit(s) avec 18 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Calibre de réglage GISS Cutline 891991, Tolérance: 0,01

    • Réf. remplacée :864914
    • giss cutline :891991
    • rubix :G600-0784524
    • ean :3660338445965
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Tolérance:0,01
    4,12 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Plage de mesure, minimum:50 mm
    • Plage de mesure, maximum:160 mm
    • Lecture:0,01 mm
    152,01 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Plage de mesure, minimum:18 mm
    • Plage de mesure, maximum:150 mm
    • Lecture:0,01 mm
    489,00 € HT
    / unité
    Au lieu de 797,05 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (18) jours
    • Plage de mesure, minimum:250 mm
    • Plage de mesure, maximum:400 mm
    751,00 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Plage de mesure, minimum:50 mm
    • Plage de mesure, maximum:150 mm
    324,00 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Calibre de réglage Wilmart 183200

    • wilmart :183200
    • rubix :0130-0138420
    • ean :3363671832002
    • En stock, expédié sous 24/48h
    7,39 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vérificateur d'alésage mécanique Mitutoyo 511-815-20

    • mitutoyo :511-815-20
    • rubix :0124-0781112
    • fabricant :511-815-20
    • ean :4946368855301
    • Livraison habituellement sous (18) jours
    644,00 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Calibre de réglage Mahr 4800422

    • mahr :4800422
    • rubix :4519-0974563
    • fabricant :4800422
    • Livraison habituellement sous (35) jours
    2 715,00 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Calibre de réglage Mahr 4800017

    • mahr :4800017
    • rubix :4519-0974561
    • fabricant :4800017
    • Livraison habituellement sous (35) jours
    4 265,00 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Calibre de réglage Mahr 4800022

    • mahr :4800022
    • rubix :4519-0974565
    • fabricant :4800022
    • Livraison habituellement sous (35) jours
    3 770,00 € HT
    / unité