Vérificateur d'alésage mécanique Mitutoyo 511-713-20, Plage de mesure, minimum: 50 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
Vérificateur d'alésage mécanique Mitutoyo
Voir les informations techniquesRéférences
Mitutoyo :511-713-20
Rubix :0124-0781295
EAN :4946368854908




Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 50 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
Détails articles : VERIFICATEUR ALESAGE 50-150MM AV COMP/LECT. 0,01MM
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 50 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Précision | 2 µm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,00 € HT
/ unité
388,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h