Jeu de vérificateurs d'alésage Mitutoyo 511-921-20, Plage de mesure, minimum: 18 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm | Erreur admissible: 0.002 mm

Jauge d'alésage

Voir les informations techniques

Références

Mitutoyo :511-921-20
Rubix :0124-0777400
EAN :4946368855523
VERIFICATEUR 18-150MM 0.01MM COMP.MECA,GRAD - 511-921-20

Résumé technique

Plage de mesure, minimum18 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Lecture0,01 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIFICATEUR 18-150MM 0.01MM COMP.MECA,GRAD - 511-921-20


Il s'agit d'un ensemble pour une large gamme d'applications de jauges d'alésage qui se centre automatiquement via un pont de centrage et vous offre les avantages suivants : point de contact en carbure garantissant une grande durabilité et une résistance à l'usure. Il réduit l'influence de la chaleur de la main de l'opérateur de 50 % en rendant la poignée creuse, conservant ainsi une grande précision de mesure.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum18 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Lecture0,01 mm
Erreur admissible0,002 mm
Précision2
Matièrecarbure
Promotion
Au lieu de 797,05 €
489,00 € HT
/ unité
586,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.