Chaussures de sécurité mixtes Jallatte TURBOSAS-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Haute

JALTURBO SAS ESD S3 CI SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jallatte :TURBOSAS-39
Rubix :3883-6185729
CHAUSSURE JALTURBO SAS ESD

Résumé technique

EU Pointure39
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE JALTURBO SAS ESD


TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge. Système de renfort à l’arrière et latéral en TPU.
DOUBLURE : en maille 3D, à structure avéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement.
EMBOUT : PREM-Alu en aluminium 200 J.
PREMIERE DE PROPRETÉ : Memory + GEL en polyuréthane et mousse à mémoire de forme thermo sensible pour amortir les points de pression et l’absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
ANTIPERFORATION : FleXtane™ HP by Jallatte® Zéro millimètre.
NORME : EN ISO 20345:2011

Informations techniques


Attributs
EU Pointure39
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
191,45 HT
/ paire
229,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

EU Pointure

39

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.