Chaussures de sécurité mixtes Jallatte J0248-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse

JALSCAND SAS S3 HRO SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jallatte :J0248-40
Rubix :3883-6020042
Fabricant :00J024840
EAN :3597810138506
CHAUSSURE JALSCAND SAS S3HRO P40 NOIR CUIR PF SEM.TRIFTANE

Résumé technique

EU Pointure40
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE JALSCAND SAS S3HRO P40 NOIR CUIR PF SEM.TRIFTANE


Chaussure basse de sécurité de type derby. La tige est en cuir noir pleine fleur hydrofuge, réhaussée d'un matelassage de protection des malléoles et du tendon d'Achille contre les chocs latéraux. Une languette en cuir fleur évite l'intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure. Doublure intérieure "3D". Cette chaussure est équipée de la semelle Triftane à talon compensé..Sécurité intégrale : Embout 200 Joule et intercalaire antiperforation en acier.

Points forts

Modèle réalisé avec un minimum de coutures pour une durée de vie prolongée. Semelle résistant au contact des acides et des bases. Adhérence et stabilité sur sols très glissants.

Applications

Chimie -Industries de transformation (ambiance humide) - Féminines

Informations techniques


Attributs
EU Pointure40
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
174,68 HT
/ paire
209,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

EU Pointure

40

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.