Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JJE18-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Marron | Tige : Basse
JALKHAYA S3 CI HRO SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JJE18-43
Rubix :3883-6112556
Fabricant :00JJE1843
EAN :3597810256705

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALKHAYA S3 P43 CI HRO SRC
Chaussures basses de sécurité de type rando tout-terrain. La tige est en cuir marron pleine fleur naturel hydrofuge. Renforts de protection ergonomiques à l’avant et au talon pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure. Doublure intérieure en tissu tri-dimensionnel à séchage rapide, à structure ouverte (grille) assurant la ventilation périphérique du pied. Une languette matelassée ,associée à deux soufflets latéraux, assure une meilleure protection du cou de pied, et évite toute intrusion de matériaux à l’intérieur de la chaussure. La semelle de marche en J-Escape™ Vibram® est équipée de l'absorbeur de chocs à effet progressif. Elle résiste à la chaleur par contact jusqu'à 300°C, aux hydrocarbures et aux huiles. Ses crampons multidirectionnels et autonettoyants garantissent une adhérence optimale sur les sols meubles et instables. Sécurité intégrale : Embout de sécurité 200 Joules en polymère de synthèse et intercalaire antiperforation en acier inoxydable.
Points forts
Chaussure type rando tout-terrain au design original pour faire face à des situations imprévisibles et à des changements fréquents d'environnement. Renforts de protection ergonomiques à l'avant et au talon. Semelle J-Escape Vibram à haut coefficient d'ahdérence.
Applications
Sidérurgie - Minerais – Chimie - Industries de transformation (ambiance humide) - BTP/travaux extérieurs
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,21 € HT
/ paire
159,85 € TTC
- Epuisé
