Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JJE17-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Marron | Tige : Haute
JALIROK S3 CI AN HRO SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JJE17-41
Rubix :3883-6087710
Fabricant :00JJE1741
EAN :3597810256583

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALIROK SAS S3 HRO P41 CI SRC MONTANTE CUIR PF MARRON
Chaussures montantes de sécurité de type brodequin. La tige est en cuir marron pleine fleur naturel hydrofuge est renforcée à l'avant par un sur-embout ergonomique qui prolonge la durée de vie du produit, elle est équipée d'un système de protection des malléoles contre les chocs latéraux et réhaussée d'un matelassage. Doublure intérieure en tissu tri-dimensionnel à séchage rapide, à structure ouverte (grille) assurant la ventilation périphérique du pied. Une languette matelassée ,associée à deux soufflets latéraux, assure une meilleure protection du cou de pied, et évite toute intrusion de matériaux à l’intérieur de la chaussure. La semelle de marche en J-Escape™ Vibram® est équipée de l'absorbeur de chocs à effet progressif. Elle résiste à la chaleur par contact jusqu'à 300°C, aux hydrocarbures et aux huiles. Ses crampons multidirectionnels et autonettoyants garantissent une adhérence optimale sur les sols meubles et instables. Sécurité intégrale : Embout de sécurité 200 Joules en polymère de synthèse et intercalaire antiperforation en acier inoxydable.
Points forts
Design rando tout-terrain pour faire face à des changements fréquents d'environnement. Protection des malléoles par système Ankle-Protector. Renforts de protection ergonomiques à l'avant et au talon. Semelle J-Escape Vibram à haut coefficient d'ahdérence.
Applications
Sidérurgie - Minerais – BTP/travaux extérieurs
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,26 € HT
/ paire
186,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
41
