Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JJE15-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Marron | Tige : Haute

JALHICKORY SAS S3 CI HRO SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jallatte :JJE15-44
Rubix :3883-6115841
Fabricant :00JJE1544
EAN :3597810256415
CHAUSSURE JALHICKORY SAS S3 P44 CI HRO SRC

Résumé technique

EU Pointure44
Tigehaute
Couleurmarron
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE JALHICKORY SAS S3 P44 CI HRO SRC


Chaussures montantes de sécurité de type rangers. La tige est en cuir pleine fleur hydrofuge. Renforts de protection ergonomiques à l’avant et au talon pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure. Doublure intérieure en tissu tri-dimensionnel à séchage rapide, à structure ouverte (grille) assurant la ventilation périphérique du pied. Une languette matelassée, associée à deux soufflets latéraux, assure une meilleure protection du cou de pied, et évite toute intrusion de matériaux à l’intérieur de la chaussure. La semelle de marche en J-Escape™ Vibram® est équipée de l'absorbeur de chocs à effet progressif. Elle résiste à la chaleur par contact jusqu'à 300°C, aux hydrocarbures et aux huiles. Ses crampons multidirectionnels et autonettoyants garantissent une adhérence optimale sur les sols meubles et instables. Sécurité intégrale : Embout de sécurité 200 Joules en polymère de synthèse et intercalaire antiperforation en acier inoxydable.

Points forts

Rangers au design pour faire face à des changements fréquents d'environnement. Renforts de protection ergonomiques à l'avant et au talon. Semelle J-Escape Vibram à haut coefficient d'ahdérence.

Applications

Sidérurgie - Minerais – BTP/travaux extérieurs

Informations techniques


Attributs
EU Pointure44
Tigehaute
Couleurmarron
Matière principalecuir
183,51 HT
/ paire
220,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

EU Pointure

44

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.