Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JJE23-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Marron | Tige : Haute
JALACER SAS S3 CI HI WR HRO SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JJE23-43
Rubix :3883-6094351
Fabricant :00JJE2339
EAN :3597810263314

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALACER SAS S3 CI P43 WRHRO SRC PULLUP CUIR PF HYDRO
Chaussures basses de sécurité de type rando tout-terrain. La tige est en cuir hydrofuge, finition pull-up. Sur-embout et bas de tige en cuir anti- abrasion. Doublure chausson intégral en GORE-TEX® , membrane protectrice imperméable qui laisse respirer le pied. Elle joue le rôle de coupe vent, assure une isolation thermique parfaite et permet à l’humidité de s’évacuer vers l’extérieur. Languette en cuir, doublée et matelassée pour un meilleur confort, associée à deux soufflets latéraux pour éviter l’intrusion de particules dans la chaussure. La semelle de marche en J-Escape™ Vibram® est équipée de l'absorbeur de chocs à effet progressif. Elle résiste à la chaleur par contact jusqu'à 300°C, aux hydrocarbures et aux huiles. Ses crampons multidirectionnels et autonettoyants garantissent une adhérence optimale sur les sols meubles et instables. Sécurité intégrale : Embout de sécurité 200 Joules en polymère de synthèse. Première de montage et intercalaire antiperforation Flextane HP by Jallatte, zéro millimètre.
Points forts
Modèle doublé d'un chausson intégral GORE-TEX , membrane protectrice imperméable qui laisse respirer le pied. Semelle Vibram, résistant à la chaleur par contact jusqu'à 300° C.
Applications
Pétrole - Minerais - Chimie – Température extrême : froid – BTP/Travaux extérieurs
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,88 € HT
/ paire
295,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
43
