Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMD-56-54-22-23X27

Accouplement EAMD

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMD-56-54-22-23X27
Rubix :0326-2556822
Fabricant :5226828
EAN :4052568421465
ACCOUPLEMENT EAMD- 56-54-22-23X27 7

Résumé technique

Typeaccouplement eamd- 56-54-22-23x27 7

Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMD- 56-54-22-23X27 7


Les accouplements de la série EAMD de la marque Festo sont des éléments mécaniques destinés à la liaison précise des moteurs aux entraînements électriques, tels que les vis à billes, les réducteurs ou d'autres composants linéaires. Ils font partie du système de montage Festo pour entraînements électriques.
Accouplement EAMD

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement eamd- 56-54-22-23x27 7
291,85 € HT
/ unité
350,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours