Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRSBN-20/25

Fixation

Voir les informations techniques

Références

Festo :CRSBN-20/25
Rubix :0326-2571483
Fabricant :552904
EAN :4052568095604
FIXATION OSCILL CRSBN-20/25

Résumé technique

Typemontage pivotant

Détails articles : FIXATION OSCILL CRSBN-20/25


Fixation oscillante CRSBN-20/25 Compatible avec un vérin cylindrique CRDSNU, possibilité de montage sur culasse avant et arrière. Taille=20/25, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-10 - 90 °C, Poids du produit=230 g

Informations techniques


Attributs
Typemontage pivotant
83,02 € HT
/ unité
99,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours