Coupleur SMC KK3S-04E

Coupleur à douille KK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KK3S-04E
Rubix :0338-2091204
EAN :3618036076516
COUPLEUR KK3S-04E

Résumé technique

Raccordement 1m12 x 1
Matièrelaiton (c3604) ; plaquage nickel chimique (sans cuivre, sans fluor)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPLEUR KK3S-04E


Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Coupleur serie kk

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1m12 x 1
Matièrelaiton (c3604) ; plaquage nickel chimique (sans cuivre, sans fluor)
Profilkk3s
Température maxi60 °C
Poids0,029 kg
Pression maxi de service10 bar
147,85 HT
/ 5 unités
177,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours