Capteur de proximité Festo SIEF-M8NB-NS-S-L

SIEF Capteur inductif

Voir les informations techniques

Références

Festo :SIEF-M8NB-NS-S-L
Rubix :0326-2572724
Fabricant :538309
EAN :4052568089122
CAPTEUR DE PROX SI EF-M8NB-NS-S-L L

Résumé technique

Typesief
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SI EF-M8NB-NS-S-L L


Capteur de proximité SIEF-M8NB-NS-S-L avec connecteur mâle, montage en saillie. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Typesief
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrepa, acier inoxydable fortement allié
88,62 € HT
/ unité
106,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours