Capteur de débit SMC PF3A706H-F14-FSN
Interrupteur de débit numérique
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :PF3A706H-F14-FSN
Rubix :0338-2414852
Fabricant :PF3A706H-F14-FSN

Détails articles : DEBIMETRE PF3A706H-F14-FSN
Détecteur de débit numérique pour grand débitFluide applicable : Air, N2Ratio de débit : 100:1Type modulaire disponibleAffichage d'informations 3 couleurs sur 2 lignesSorties : IO-Link, NPN/PNP et entrée analogique/externeGammes de débit nominal : de 10 à 12000 l/minRépétitivité : ±1,0 % de l'E.M.IP65.
Points forts
Fluide applicable : Air, N2.Plage de débit : Plage de débit : Max. 12000 L/min.Rapport de débit : 100:1.Affichage 3 couleurs/ 2 écrans.Taille du port : 1, 1 1/2, 2.Sorties : NPN/PNP et entrée analogique/externe.IP65.
Informations techniques
Attributs
| Type | débitmètre numérique |
|---|---|
| Matière | alliage d'aluminium;pps;hnbr (corps);pt;au;fe;verre de plomb (capteur) |
| Tension, max. | 24 V |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 092,07 € HT
/ unité
1 310,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours