Capteur de débit SMC PFMB7501-F04-E

Debitmetre, air, 5-500 l/min, g1/2, pnp+1-5v

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :PFMB7501-F04-E
Rubix :0338-2252181
Fabricant :01015229
EAN :3618036258066
DEBITMETRE AIR 5-500 L/MIN G1/2 PFMB7501-F04-E

Résumé technique

Typedébitmètre numérique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DEBITMETRE AIR 5-500 L/MIN G1/2 PFMB7501-F04-E


SMC vous présente ses nouveaux débitmètres numériques à affichage bicolore, de la série PFMB. Plus compacts que leurs prédécesseurs, ces nouveaux modèles sont capables de mesurer des plages plus étendues et plus élevées de débits, dans un format tout-en-un. Disponibles en trois modèles, les débitmètres PFMB offrent des temps de réponse pouvant atteindre une vitesse de 0.05 secondes et une plage étendue à 100:1. La durée de vie de ces produits est optimisée par l'introduction d'une nouvelle structure de dérivation, tandis qu'un nouveau mode d'affichage inversé facilite leur utilisation et leur lecture. Les débitmètres PFMB sont adaptés à un vaste éventail de secteurs et d'applications dans lesquels le contrôle de la consommation débitmétrique et l'économie d'énergie sont fondamentaux, en particulier les applications de peinture par pulvérisation et les secteurs de l'alimentaire et des semi-conducteurs.
Debitmetre, air, 5-500 l/min, g1/2, pnp+1-5v

Informations techniques


Attributs
Typedébitmètre numérique
Tension, min.12 V
Tension, max.24 V
Température mini0 °C
Température maxi50 °C
444,95 HT
/ unité
533,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours