Métal d'apport fil TIG Oerlikon Welding W000283462, Diamètre: 2.4 mm
INERTROD 316LSI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon Welding :W000283462
Rubix :2212-8214122

Documents
Détails articles : BAGUETTE INERTROD 316L2.4X1000
Baguette massive type ER 316L-Si pour le soudage TIG déposant un métal C-19Cr12Ni 2.5Mo. Destiné au soudage des aciers inoxydables grades 316 et 316L Le métal déposé présente une bonne résistance à la corrosion par piqûre par les acides oxydants à des tem
Points forts
Assemblage et rechargement des aciers inoxydables.
Permet d'obtenir d'excellentes caractéristiques mécaniques et résistance à la corrosion chimique, ainsi que des joints de bel aspect.
Permet d'obtenir d'excellentes caractéristiques mécaniques et résistance à la corrosion chimique, ainsi que des joints de bel aspect.
Applications
INERTROD 316L Si est une baguette de metal d’apport pour le soudage TIG conformes a la classification ER 316L de l’AWS A 5-9 et avec C = 0,3% max. (Si = 0,85 pour la nuance 316L Si). Elle est utilisee pour le soudage et le rechargement des aciers inoxydables a 18% de Cr, 12% de Ni et 3% de Mo. Elle permet d’obtenir d’excellentes caracteristiques mecaniques et resistance a la corrosion chimique, ainsi que des joints de bel aspect. Sur demande un INERTROD 316H (C = 0,08% max.classification ER 316H de l’AWS A 5-9) peut etre fourni. Applications principales : chaudronneries, industries chimiques et alimentaires.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs