Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SGS-M12X1,25
Œillet de tige SGS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SGS-M12X1,25
Rubix :0326-2057511
Fabricant :9262
EAN :4052568001797

Détails articles : CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER AP6 VERIN ISO D40 FEM M12X1,25
Œillet de tige SGS-M12X1,25 Avec écrou hexagonal, pour fixation sur cylindre sphérique pivotant (côté tige de piston) selon la norme DIN ISO 8139. Encombrement=M12x1,25, Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=129 g, Remarque sur les matériaux=Conforme à la directive RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | oeillet de bielle |
|---|---|
| Raccordement 1 | m12x1,25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,43 € HT
/ unité
54,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h