Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1235-0WA 42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse
i-OMEGA EH
Voir les informations techniquesRéférences
Base Protection :CA-B1235-0WA 42
Rubix :C456-6246883
Fabricant :CA-B1235-0WA 42
EAN :8050503224740

Détails articles : CHAUSSURE I-OMEGA P42 SB E WPA PS CI FO SR
- SB E WPA PS CI FO SR
- TIGE: Cuir Nabutek hydrofuge
- DOUBLURE: SmellStop anti-odeurs et antibactérienne
- INSERT: EH Fresh’n Flex
- EMBOUT: SlimCap
- SEMELLE: EH AirTech + Tpu-Skin®
- Gamme de Pointures: 35-48
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | sb |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,79 € HT
/ paire
93,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
