Gant manutention générale Ansell 32-105 10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 3

Hynit® 32-105

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :32-105 10
Rubix :9804-6000718
Fabricant :32105100
EAN :0076490498443
GANT HYNIT 32105 T10 NITRILE SUP.INTERLOCK UE12

Résumé technique

Taille10
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYNIT 32105 T10 NITRILE SUP.INTERLOCK UE12


Les gants de protection Hynit® 32-105 sont conçus pour offrir une combinaison de durabilité, de flexibilité et de confort. Ils résistent à l'abrasion et repoussent les huiles, les graisses et les impuretés, tout en maintenant une souplesse adaptée aux travaux de précision.

Caractéristiques :
Les gants Hynit® 32-105 sont fabriqués avec une enduction en nitrile qui assure une excellente durabilité et une grande souplesse pour des mouvements précis. Leur imprégnation hydrofuge forme une barrière contre l'huile, la graisse et la saleté, offrant ainsi une meilleure protection des mains. Enfin, la doublure en tricot interlock en coton garantit un confort respirant en évitant l'accumulation de chaleur et d'humidité à l'intérieur du gant.

Spécifications :
- Matériau de l'enduction : Nitrile
- Matériau du support : Coton, Tricot interlock
- Modèle de manchette : Coupe française
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Couleur : Bleu
- Température de lavage : 40 °C.

Normes :
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3111A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (1/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A.

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

- Enduction en nitrile formulée pour une excellente résistance à l'abrasion et une flexibilité optimale ;
- Imprégnation hydrofuge résistant à l'huile, à la graisse et à la saleté ;
- Doublure en tricot interlock en coton pour un confort et une respirabilité accrus ;
- Modèle de manchette en coupe française pour un ajustement sécurisé.

Applications

Les gants Hynit® 32-105 sont recommandés pour l'assemblage et l'inspection de pièces, l'acheminement de pièces sur les lignes de production, la manipulation de pièces structurelles, ainsi que le chargement et le déchargement de caisses ou d'objets rugueux. Ils sont également adaptés à l'assemblage final, à la manipulation d'outils d'application et de nettoyage, ainsi qu'à l'expédition de marchandises. Ils trouvent leur place dans des secteurs tels que l'industrie automobile, la métallurgie, l'industrie minérale ainsi que la fabrication de matériel industriel et de biens d'équipement.

Informations techniques


Attributs
Taille10
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion3
Matière principalecoton
Conditionnement12 paires par sachet
Matièrecoton / polyester
48,60 HT
/ 12 paires
58,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.