Gants et manchettes anti coupures Ansell 70-750-07, Taille : 07 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : D
HyFlex 70750
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :70-750-07
Rubix :0501-6035493
Fabricant :70750070
EAN :0076490492199



Documents
Détails articles : GANT VANTAGE 70750 T7 INTERCEPT JAUNE JAUGE13 UE12
Le gant Ansell HyFlex® 70-750 offre une protection fiable contre les coupures grâce à une structure tricotée intégrant la technologie INTERCEPT™. Sa conception privilégie le confort et la flexibilité lors de la manipulation de pièces métalliques variées.
Caractéristiques :
Le gant anticoupure HyFlex® 70-750 est conçu pour les manipulations impliquant des bords tranchants ou irréguliers et pour les tâches nécessitant une préhension continue de composants sensibles. Sa construction tricotée associe plusieurs fibres techniques, dont le Kevlar®, le Lycra® et des fils en acier inoxydable, afin de renforcer la résistance à la coupure tout en préservant une élasticité adaptée aux mouvements répétitifs. La technologie INTERCEPT™ d'Ansell contribue à maintenir un compromis maîtrisé entre protection, confort thermique léger et maniabilité, ce qui permet une utilisation prolongée sans perte notable de précision. La présence d’un poignet tricot améliore la tenue du gant, limite les glissements en cours d’opération et assure un maintien stable même lors de manipulations dynamiques.
Spécifications :
- Jauge : 13.
- Longueur : 230 à 270 mm selon la taille.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Matériau du support : Kevlar®, Lycra®, acier inoxydable, technologie Ansell INTERCEPT™.
- Construction : tricoté.
- Modèle de manchette : poignet tricot.
- Antistatique : non.
- Sans silicone : non.
- Température de lavage : 40 °C.
- Niveau de résistance à la coupure : 4/5 (par lame circulaire) et D/F par tranchage.
Normes :
Ces gants sont des EPI de catégorie II certifiés CE selon le règlement (UE) 2016/425. Ils suivent les normes suivantes :
- EN 388:2016 +A1:2018 (2X4XD) : indique les niveaux de performance mécanique, dont la résistance à la coupure (4/5) et à l’abrasion (2/4)
- EN 407:2020 (X1XXXX) : précise la performance relative à la chaleur de contact (maximum 100 °C pendant 15 secondes).
- EN ISO 21420:2020 : définit les exigences générales de conception, d’ergonomie et d’innocuité pour les gants de protection.
- Ecovadis label : reconnaissance de la démarche de responsabilité sociétale engagée par Ansell.
Caractéristiques :
Le gant anticoupure HyFlex® 70-750 est conçu pour les manipulations impliquant des bords tranchants ou irréguliers et pour les tâches nécessitant une préhension continue de composants sensibles. Sa construction tricotée associe plusieurs fibres techniques, dont le Kevlar®, le Lycra® et des fils en acier inoxydable, afin de renforcer la résistance à la coupure tout en préservant une élasticité adaptée aux mouvements répétitifs. La technologie INTERCEPT™ d'Ansell contribue à maintenir un compromis maîtrisé entre protection, confort thermique léger et maniabilité, ce qui permet une utilisation prolongée sans perte notable de précision. La présence d’un poignet tricot améliore la tenue du gant, limite les glissements en cours d’opération et assure un maintien stable même lors de manipulations dynamiques.
Spécifications :
- Jauge : 13.
- Longueur : 230 à 270 mm selon la taille.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Matériau du support : Kevlar®, Lycra®, acier inoxydable, technologie Ansell INTERCEPT™.
- Construction : tricoté.
- Modèle de manchette : poignet tricot.
- Antistatique : non.
- Sans silicone : non.
- Température de lavage : 40 °C.
- Niveau de résistance à la coupure : 4/5 (par lame circulaire) et D/F par tranchage.
Normes :
Ces gants sont des EPI de catégorie II certifiés CE selon le règlement (UE) 2016/425. Ils suivent les normes suivantes :
- EN 388:2016 +A1:2018 (2X4XD) : indique les niveaux de performance mécanique, dont la résistance à la coupure (4/5) et à l’abrasion (2/4)
- EN 407:2020 (X1XXXX) : précise la performance relative à la chaleur de contact (maximum 100 °C pendant 15 secondes).
- EN ISO 21420:2020 : définit les exigences générales de conception, d’ergonomie et d’innocuité pour les gants de protection.
- Ecovadis label : reconnaissance de la démarche de responsabilité sociétale engagée par Ansell.
Points forts
- Renforce la sécurité lors de la manipulation de pièces tranchantes.
- Contribue à maintenir la précision gestuelle grâce à une structure souple.
- Améliore le confort lors des tâches répétitives.
- Dure plus longtemps grâce au lavage possible.
- Contribue à maintenir la précision gestuelle grâce à une structure souple.
- Améliore le confort lors des tâches répétitives.
- Dure plus longtemps grâce au lavage possible.
Applications
Le gant Ansell HyFlex® 70-750 s’utilise dans des environnements impliquant la manipulation de pièces métalliques présentant des arêtes vives ou irrégulières. Il trouve sa place dans plusieurs métiers, notamment l’assemblage de composants métalliques, les opérations en carrosserie et les manipulations répétées en ateliers de transformation. Ces usages concernent des secteurs tels que l’industrie automobile, la métallurgie, ainsi que le matériel industriel et les biens d’équipement.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | para-aramid |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | sans |
| Matière | lycra®/acier inoxydable/kevlar® |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 738,24 € HT
/ 144 paires
4 485,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours