Gants et manchettes anti coupures Ansell 70-215-9, Taille : 09 | Matière principale : Textile | Niveau de résistance à la coupure : B
HyFlex® 70-215
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :70-215-9
Rubix :0501-6095806
Fabricant :70215090





Documents
Détails articles : GANT NEPTUNE 70215 T9 LG220-280MM JAUNE UE12
Le gant de protection HyFlex® 70-215 d'Ansell est conçu pour offrir une protection à la fois mécanique et thermique dans les environnements industriels. Fabriqué à 100 % en fibre DuPont™ Kevlar®, il assure une excellente résistance à la coupure tout en demeurant léger et confortable. Sa conception ambidextre et réutilisable permet une grande polyvalence d’utilisation, ce qui en fait une solution efficace pour les opérations de manutention de pièces tranchantes ou chaudes.
Caractéristiques :
Constitué intégralement de fibre DuPont™ Kevlar®, ce gant anticoupure garantit une protection exceptionnelle contre les coupures tout en assurant une bonne isolation thermique grâce à la technique de tricot Terry. Il est doté d’un revêtement Neptune® qui repousse efficacement les liquides et préserve ainsi l’intégrité des fibres, ce qui contribue à prolonger sa durée de vie. Le pouce renforcé accroît la durabilité du gant et sa résistance à l'abrasion, même lors d'utilisations intensives. De plus, ce produit peut être porté sur la main droite ou gauche grâce à sa conception ambidextre et réversible. Il est lavable, réutilisable, et conserve ses performances après plusieurs cycles d’usage, ce qui en fait une solution économique et durable pour les professionnels en quête de fiabilité et de confort.
Spécifications :
• Matériau du support : Kevlar®
• Revêtement : Neptune® (propriétés répulsives aux liquides)
• Longueur : 230 à 280 mm
• Jauge : 7
• Modèle de manchette : poignet tricot
• Sans silicone
• Température de lavage : 40 °C
Normes :
• EN 388 (144XB) : protection contre l'abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation
• EN 407 (X1XXXX) : protection contre les risques thermiques (chaleur de contact)
• EN ISO 21420 : exigences générales de confort, de dextérité et de sécurité
• CE 0493 : Catégorie III (risques irréversibles ou mortels)
Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques :
Constitué intégralement de fibre DuPont™ Kevlar®, ce gant anticoupure garantit une protection exceptionnelle contre les coupures tout en assurant une bonne isolation thermique grâce à la technique de tricot Terry. Il est doté d’un revêtement Neptune® qui repousse efficacement les liquides et préserve ainsi l’intégrité des fibres, ce qui contribue à prolonger sa durée de vie. Le pouce renforcé accroît la durabilité du gant et sa résistance à l'abrasion, même lors d'utilisations intensives. De plus, ce produit peut être porté sur la main droite ou gauche grâce à sa conception ambidextre et réversible. Il est lavable, réutilisable, et conserve ses performances après plusieurs cycles d’usage, ce qui en fait une solution économique et durable pour les professionnels en quête de fiabilité et de confort.
Spécifications :
• Matériau du support : Kevlar®
• Revêtement : Neptune® (propriétés répulsives aux liquides)
• Longueur : 230 à 280 mm
• Jauge : 7
• Modèle de manchette : poignet tricot
• Sans silicone
• Température de lavage : 40 °C
Normes :
• EN 388 (144XB) : protection contre l'abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation
• EN 407 (X1XXXX) : protection contre les risques thermiques (chaleur de contact)
• EN ISO 21420 : exigences générales de confort, de dextérité et de sécurité
• CE 0493 : Catégorie III (risques irréversibles ou mortels)
Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
• Excellente résistance à la coupure grâce à la fibre Kevlar®
• Protection contre la chaleur de contact
• Repousse les liquides pour prolonger la durée de vie du gant
• Pouce renforcé pour une meilleure durabilité
• Isolation thermique grâce au tricot Terry
• Ambidextre, réversible et lavable pour une utilisation prolongée
• Adapté à une large gamme d’applications industrielles
• Protection contre la chaleur de contact
• Repousse les liquides pour prolonger la durée de vie du gant
• Pouce renforcé pour une meilleure durabilité
• Isolation thermique grâce au tricot Terry
• Ambidextre, réversible et lavable pour une utilisation prolongée
• Adapté à une large gamme d’applications industrielles
Applications
• Opérations d’assemblage et de transformation des métaux
• Assemblage de châssis et découpage de carrosserie
• Manipulation de pièces structurelles et de tôlerie
• Inspection, saisie, vérification et marquage
• Travaux de retouche
• Assemblage de châssis et découpage de carrosserie
• Manipulation de pièces structurelles et de tôlerie
• Inspection, saisie, vérification et marquage
• Travaux de retouche
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | textile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
| Revêtement des gants | kevlar |
| Matière | kevlar® |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 864,80 € HT
/ 144 paires
2 237,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours