Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-947-08, Taille : 08 | Matière principale : Fibre de verre | Niveau de résistance à la coupure : B

HyFlex® 11-947

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-947-08
Rubix :0493-6120800
Fabricant :11947080
EAN :0076490464622
GANT INTERCEPT 11947 T8 3/4 ENDUIT NITRILE BLEU UE12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupureb
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT INTERCEPT 11947 T8 3/4 ENDUIT NITRILE BLEU UE12


Les gants HyFlex® 11-947 de la marque Ansell sont spécialement conçus pour offrir une protection durable et résistante aux coupures et à l'abrasion, tout en assurant une excellente préhension, même dans des environnements huileux. Leur conception sans substances nocives et leur robustesse assurent une excellente sécurité à l’utilisateur.

Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-947 bénéficient d’une technologie avancée pour une meilleure préhension et une durabilité exceptionnelle. Grâce à leur enduction ANSELL GRIP™ ces gants permettent une préhension forte, sans effort, même dans des environnements huileux, ce qui améliore l’efficacité et la sécurité. Le revêtement FORTIX™, appliqué sur trois quarts de la surface, augmente la résistance à l’abrasion, offrant ainsi une plus grande longévité aux gants. La fibre INTERCEPT™ Cut Resistance est intégrée pour assurer une protection renforcée contre les coupures, atteignant le niveau de protection EN ISO B. Enfin, l’enduction nitrile et polyuréthane rend ces gants résistants aux huiles et aux graisses, garantissant leur longévité même dans des environnements difficiles.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane à base aqueuse et nitrile
- Matériau du support : Fibre de verre, Polyamide, Polyester
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10,11
- Longueur : 235-275 mm
- Couleur : Bleu
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec une classification 4X42B qui atteste de son excellente résistance à l'abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (2/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B. Ces gants ont reçu la certification Oeko-Tex®, ce qui atteste de l'absence de toute substance toxique dans leur composition.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

- Réduction de l’effort de préhension grâce à la technologie ANSELL GRIP™, assurant une manipulation plus facile et sécurisée ;
- Revêtement FORTIX™ pour une résistance à l’abrasion EN ISO B de niveau 4, augmentant la durée de vie des gants ;
- Protection contre les coupures avec la fibre INTERCEPT™ Cut Resistance ;
- Enduction résistante aux huiles et aux graisses, garantissant une plus grande longévité et des performances optimales, même dans des environnements difficiles.

Applications

Les gants HyFlex® 11-947 conviennent à de nombreuses applications industrielles dans des secteurs tels que l'automobile, les équipements industriels, et la métallurgie. Ils sont particulièrement adaptés pour des activités comme le moulage par injection sous pression, l’entretien et la maintenance de lignes de production, ainsi que l’inspection (saisie, vérification et marquage). Ils sont également recommandés pour les opérations de changement d'outils et de matrices, offrant une sécurité optimale et une manipulation précise. Idéaux pour les secteurs de l'industrie automobile, des équipements industriels et des biens d’équipement, ainsi que pour la métallurgie, ils garantissent une protection fiable et une durabilité accrue, même dans des environnements de travail exigeants.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupureb
Matière principalefibre de verre
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDnon
Revêtement des gantsnitrile
Matièrefils exploitant la technologie intercept™
179,16 € HT
/ 12 paires
214,99 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.