Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-939-10, Taille : 10 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : C

HyFlex® 11-939

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-939-10
Rubix :0493-6146200
Fabricant :11939100
EAN :10076490449749
GANT HYFLEX 11939 T10
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille10
Niveau de résistance à la coupurec
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYFLEX 11939 T10


Le Gant HyFlex® 11-939 d'Ansell est conçu pour offrir une protection maximale contre les coupures et les risques liés aux huiles et aux produits chimiques liquides. Ce gant ultraléger, entièrement enduit, se distingue par sa durabilité exceptionnelle et son confort tout au long de la journée. Il est idéal pour les environnements industriels nécessitant une manipulation précise et une sécurité optimale.

Caractéristiques:
Le Gant HyFlex® 11-939 est doté de la technologie RIPEL™ Liquid Repellence, permettant à la peau d'éviter le contact de l'huile et des liquides. Ce gant est extrêmement résistant grâce à son entrejambe renforcée, offrant une durabilité 12 fois supérieure au niveau du pouce, ainsi qu'à son enduction de mousse FORTIX™ Abrasion Resistance qui le rend 12 fois plus résistant à l'abrasion. Grâce à sa conception ultralégère et à la technologie ERGOFORM™, ce gant offre une excellente dextérité. Le traitement ANSELL GRIP™ réduit l'effort nécessaire pour maintenir une bonne prise, minimisant ainsi les risques de blessures. Le tricot ZONZ™ Comfort Fit diminue la fatigue de la main, assurant un confort optimal.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Mousse nitrile
- Matériau du support : Dyneema® Diamond Technology
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 18
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 212-261 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir et gris
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40°C
- Label Ansell Earth : ce gant est fabriqué dans une usine certifiée par Intertek pour avoir détourné 99 % des déchets de la décharge et dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité. L'emballage est recyclable, à base de matières premières provenant de sources responsables et il est conçu avec 70 % de matériaux en moins que l'emballage précédent. La boîte en carton contient au moins 65 % de matériaux recyclés et les cartons sont optimisés pour une expédition efficace.


Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec une classification 4X42B qui atteste de son excellente résistance à l'abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (2/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B. Ces gants possèdent également les certifications Dermatest et Oeko-Tex, assurant l'innocuité de leurs matériaux pour la peau.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

- Protection accrue contre l'huile et les produits chimiques grâce à la technologie RIPEL™ ;
- Durabilité exceptionnelle grâce à l'entrejambe renforcée, offrant une résistance 12 fois supérieure aux modèles standards ;
- Conception ultralégère et de jauge 18, assurant confort et dextérité tout au long de la journée ;
- Réduction de la fatigue des mains grâce à la technologie ERGOFORM™ et au tricot ZONZ™ Comfort Fit ;
- Préhension améliorée avec le traitement ANSELL GRIP™, réduisant les risques de blessures liés à la manipulation.

Applications

Le Gant HyFlex® 11-939 est particulièrement adapté aux environnements industriels variés, tels que l'industrie automobile, la métallurgie, et les services d'urgence. Il est idéal pour des tâches comme l'assemblage et l'inspection de pièces, la saisie et la fixation de composants, l'acheminement de pièces à la ligne de production, la réparation et la maintenance d’équipements, ainsi que le changement d'huile, de liquides et de filtres. Ces gants conviennent parfaitement aux opérations nécessitant une grande précision, tout en offrant une protection efficace contre les risques mécaniques et chimiques.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille10
Niveau de résistance à la coupurec
Matière principalehppe
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDnon
Revêtement des gantsnitrile
Longueur261 mm
Couleurgris
235,20 € HT
/ 12 paires
282,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Niveau de résistance à la coupure

ESD

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.