Gant manutention générale Ansell 11-925 10, Taille : 10 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
HyFlex® 11-925
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-925 10
Rubix :0493-6137905
Fabricant :11925100
EAN :0076490458676

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT HYFLEX TAILLE 10 ENDUCTION NITRILE DBL AP. BLEU
Ce gant de manutention générale Ansell HyFlex® 11-925 est conçu pour offrir une solution de protection légère, flexible et confortable, spécialement adaptée aux applications nécessitant une préhension en milieu huileux. Avec sa technologie exclusive Ansell Grip Technology, ce gant minimise le risque de glissement lors de la manipulation d'objets glissants, tout en offrant une sensation à la fois de protection et de sensibilité tactile élevée.
Caractéristiques:
Ce gant HyFlex® 11-925 est doté d'une enduction en nitrile 3/4 qui procure une protection efficace contre les huiles ou les produits chimiques tout en restant léger et flexible. Le support en nylon et Spandex offre un ajustement précis et confortable, épousant la main comme une "seconde peau". La technologie Ansell Grip Technology intégrée améliore la préhension des objets dans des conditions huileuses, réduisant le risque de glissement et la fatigue de la main, car moins de force est nécessaire pour agripper les objets. Ce gant présente également une résistance au contact thermique de niveau 1, ce qui permet de manipuler occasionnellement des objets chauds à des températures allant jusqu'à 100°C/212°F pendant 15 secondes. De plus, ce gant est compatible avec les écrans tactiles, permettant aux utilisateurs de passer d'une tâche à l'autre sans les enlever.
Spécifications:
- Matériau de l'enduction : Nitrile (3/4 enduit)
- Matériau du support : Nylon et Spandex
- Modèle de manchette : Poignet tricoté
- Jauge : 18
- Sans latex : oui
- Sans silicone : oui
- Antistatique : oui
- Couleur : Bleu et noir
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 205-250 mm (selon la taille)
- Température de lavage : 40 °C.
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 12 sachets par carton
- Usage : Protection contre les risques mécaniques légers.
- Label Ansell Earth : ce gant est fabriqué dans une usine certifiée par Intertek pour avoir détourné 99 % des déchets de la décharge et dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité. L'emballage est recyclable et conçu avec 70 % de matériaux en moins que l'emballage précédent. La boîte en carton contient au moins 65 % de matériaux recyclés et les cartons sont optimisés pour une expédition efficace.
Normes:
Ce gant HyFlex® 11-925 est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec un niveau de performance 4111A : il offre une protection contre l'abrasion (4/4), la coupure (1/4), le déchirement (1/4) et la perforation (1/4). Ce gant présente également une résistance au contact thermique de niveau 1 selon la norme EN407, ce qui permet de manipuler occasionnellement des objets chauds jusqu'à 100°C.
Ce gant est également conforme à la norme GR ISO 18889, offrant une protection contre les produits phytosanitaires et les pesticides utilisés en agriculture, assurant ainsi une sécurité accrue pour les travailleurs agricoles. Les textiles de ce gant sont certifiés Dermatest et Oeko-Tex, garantissant l'absence de substances nocives.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Caractéristiques:
Ce gant HyFlex® 11-925 est doté d'une enduction en nitrile 3/4 qui procure une protection efficace contre les huiles ou les produits chimiques tout en restant léger et flexible. Le support en nylon et Spandex offre un ajustement précis et confortable, épousant la main comme une "seconde peau". La technologie Ansell Grip Technology intégrée améliore la préhension des objets dans des conditions huileuses, réduisant le risque de glissement et la fatigue de la main, car moins de force est nécessaire pour agripper les objets. Ce gant présente également une résistance au contact thermique de niveau 1, ce qui permet de manipuler occasionnellement des objets chauds à des températures allant jusqu'à 100°C/212°F pendant 15 secondes. De plus, ce gant est compatible avec les écrans tactiles, permettant aux utilisateurs de passer d'une tâche à l'autre sans les enlever.
Spécifications:
- Matériau de l'enduction : Nitrile (3/4 enduit)
- Matériau du support : Nylon et Spandex
- Modèle de manchette : Poignet tricoté
- Jauge : 18
- Sans latex : oui
- Sans silicone : oui
- Antistatique : oui
- Couleur : Bleu et noir
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 205-250 mm (selon la taille)
- Température de lavage : 40 °C.
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 12 sachets par carton
- Usage : Protection contre les risques mécaniques légers.
- Label Ansell Earth : ce gant est fabriqué dans une usine certifiée par Intertek pour avoir détourné 99 % des déchets de la décharge et dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité. L'emballage est recyclable et conçu avec 70 % de matériaux en moins que l'emballage précédent. La boîte en carton contient au moins 65 % de matériaux recyclés et les cartons sont optimisés pour une expédition efficace.
Normes:
Ce gant HyFlex® 11-925 est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec un niveau de performance 4111A : il offre une protection contre l'abrasion (4/4), la coupure (1/4), le déchirement (1/4) et la perforation (1/4). Ce gant présente également une résistance au contact thermique de niveau 1 selon la norme EN407, ce qui permet de manipuler occasionnellement des objets chauds jusqu'à 100°C.
Ce gant est également conforme à la norme GR ISO 18889, offrant une protection contre les produits phytosanitaires et les pesticides utilisés en agriculture, assurant ainsi une sécurité accrue pour les travailleurs agricoles. Les textiles de ce gant sont certifiés Dermatest et Oeko-Tex, garantissant l'absence de substances nocives.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Points forts
- Préhension optimale en milieu huileux : La technologie Ansell Grip Technology réduit le risque de glissement lors de la manipulation d'objets gras ou huileux ;
- Léger et confortable : Le support en nylon et Spandex offre un ajustement ergonomique, garantissant un confort tout au long de la journée ;
- Protection oléofuge : Le gant est spécialement conçu pour résister aux huiles et graisses, assurant ainsi une protection efficace des mains ;
- Dextérité élevée : La jauge fine du gant permet une sensation tactile améliorée, facilitant les tâches de précision ;
- Durabilité accrue : Les matériaux de qualité assurent une durée de vie prolongée du gant, même en milieu industriel exigeant.
- Léger et confortable : Le support en nylon et Spandex offre un ajustement ergonomique, garantissant un confort tout au long de la journée ;
- Protection oléofuge : Le gant est spécialement conçu pour résister aux huiles et graisses, assurant ainsi une protection efficace des mains ;
- Dextérité élevée : La jauge fine du gant permet une sensation tactile améliorée, facilitant les tâches de précision ;
- Durabilité accrue : Les matériaux de qualité assurent une durée de vie prolongée du gant, même en milieu industriel exigeant.
Applications
Ce gant est idéal pour une utilisation dans l'industrie automobile, le matériel industriel et les biens d'équipement, l'industrie chimique, l'agriculture, ainsi que dans les secteurs pétroliers et gaziers. Il peut par exemple être utilisé dans les applications suivantes :
- Assemblage et inspection de pièces ;
- Assemblage et désassemblage d’équipements ;
- Assemblage et montage de composants ;
- Inspection (saisie, vérification et marquage) ;
- Montage et démontage ;
- Manutention de marchandises sortantes (bidons, récipients, produits en vrac, cartons);
- Chargement et déchargement de camions et véhicules ;
- Expédition, transport et livraison de marchandises.
- Assemblage et inspection de pièces ;
- Assemblage et désassemblage d’équipements ;
- Assemblage et montage de composants ;
- Inspection (saisie, vérification et marquage) ;
- Montage et démontage ;
- Manutention de marchandises sortantes (bidons, récipients, produits en vrac, cartons);
- Chargement et déchargement de camions et véhicules ;
- Expédition, transport et livraison de marchandises.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nylon |
| Conditionnement | 12 |
| Matière | nylon / spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,56 € HT
/ 12 paires
117,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h