Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-735 09, Taille : 09 | Matière principale : Fibre de verre | Niveau de résistance à la coupure : C
HyFlex® 11-735
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-735 09
Rubix :0493-6123196
Fabricant :11735090
EAN :0076490052997

Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11735 T9 SANS SILICONE - DOS AERE UE12
Le gant HyFlex® 11-735 d'Ansell offre une protection durable contre les coupures grâce à la technologie INTERCEPT™ Cut Resistance, tout en garantissant confort et flexibilité. Sa doublure légère lui confère une grande souplesse tandis que l'enduction en polyuréthane sur la paume garantit une adhérence optimale, même dans des conditions sèches ou légèrement huileuses.
Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-735 sont conçus pour allier protection et flexibilité, tout en restant légers et confortables. Ils intègrent la technologie INTERCEPT™ Cut Resistance, qui assure une défense avancée contre les coupures à un niveau de résistance homologué EN ISO C. Le revêtement en polyuréthane appliqué sur la paume renforce la préhension, rendant ces gants adaptés aux manipulations dans des environnements secs ou légèrement huileux. Il assure également une excellente résistance à l'abrasion, augmentant ainsi sa durabilité. La doublure tricotée, légère et imprégnée de Lycra®, garantit quant à elle un confort optimal pour l’utilisateur, même lors d’une utilisation prolongée.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Fibre de verre, PEHP, Nylon, Spandex
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 10
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 224-269 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C
- Label Ansell Earth : ce gant est fabriqué dans une usine certifiée par Intertek pour avoir détourné 99 % des déchets de la décharge et dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité. L'emballage est recyclable et conçu avec 70 % de matériaux en moins que l'emballage précédent. La boîte en carton contient au moins 80 % de matériaux recyclés. Les bandes de papier proviennent de sources responsables et les cartons sont optimisés pour une expédition efficace.
- Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec une classification 4X43C qui atteste de son excellente résistance à l'abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (3/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de C.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-735 sont conçus pour allier protection et flexibilité, tout en restant légers et confortables. Ils intègrent la technologie INTERCEPT™ Cut Resistance, qui assure une défense avancée contre les coupures à un niveau de résistance homologué EN ISO C. Le revêtement en polyuréthane appliqué sur la paume renforce la préhension, rendant ces gants adaptés aux manipulations dans des environnements secs ou légèrement huileux. Il assure également une excellente résistance à l'abrasion, augmentant ainsi sa durabilité. La doublure tricotée, légère et imprégnée de Lycra®, garantit quant à elle un confort optimal pour l’utilisateur, même lors d’une utilisation prolongée.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Fibre de verre, PEHP, Nylon, Spandex
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 10
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 224-269 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C
- Label Ansell Earth : ce gant est fabriqué dans une usine certifiée par Intertek pour avoir détourné 99 % des déchets de la décharge et dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité. L'emballage est recyclable et conçu avec 70 % de matériaux en moins que l'emballage précédent. La boîte en carton contient au moins 80 % de matériaux recyclés. Les bandes de papier proviennent de sources responsables et les cartons sont optimisés pour une expédition efficace.
- Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec une classification 4X43C qui atteste de son excellente résistance à l'abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (3/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de C.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Protection avancée contre les coupures grâce à la technologie INTERCEPT™ Cut Resistance ;
- Enduction en polyuréthane sur la paume pour une adhérence optimale dans des conditions sèches ou légèrement huileuses,
- Résistance accrue à l'abrasion pour une durabilité prolongée ;
- Conception légère et flexible, garantissant un confort optimal même lors d'utilisations prolongées.
- Enduction en polyuréthane sur la paume pour une adhérence optimale dans des conditions sèches ou légèrement huileuses,
- Résistance accrue à l'abrasion pour une durabilité prolongée ;
- Conception légère et flexible, garantissant un confort optimal même lors d'utilisations prolongées.
Applications
Le gant HyFlex® 11-735 est idéal pour les opérations nécessitant une protection contre les coupures tout en offrant flexibilité et confort. On le retrouve notamment dans l'industrie automobile, le matériel industriel et les biens d'équipement, la métallurgie, l'industrie chimique, ainsi que le secteur de l'après-vente automobile. Il est recommandé pour des tâches telles que l’assemblage et la transformation de pièces métalliques, le montage et le démontage d’équipements, la manutention de pièces structurelles, ainsi que la maintenance et l’entretien en général. Ces gants sont également parfaits pour les opérations de chargement et déchargement de camions et véhicules, la serrurerie, et la manipulation de marchandises entrantes.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | fibre de verre |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | fibre de verre|pehp|nylon|spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,72 € HT
/ 12 paires
220,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h