Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-731-7, Taille : 07 | Matière principale : Fibre de verre | Niveau de résistance à la coupure : B

HyFlex® 11-731

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-731-7
Rubix :0493-6189842
Fabricant :11731070
EAN :10076490055360
GANT HYFLEX 11731-7

Résumé technique

Typegants
Taille7
Niveau de résistance à la coupureb
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYFLEX 11731-7


Le gant Ansell HyFlex® 11-731 offre à la fois protection contre les coupures, flexibilité et sensibilité tactile. Doté de la technologie INTERCEPT™ Cut Resistance et d'une enduction en polyuréthane durable, il garantit confort et dextérité.

Caractéristiques:
Le gant Ansell HyFlex® 11-731 se distingue par sa conception tricotée avec une doublure légère qui optimise la flexibilité et la sensibilité tactile. Il bénéficie également d'une enduction fine en PU ce qui lui garantit une résistance accrue à l’abrasion, tout en offrant une excellente dextérité. Le fil INTERCEPT™ Cut Resistance Technology procure quant à lui une protection fiable contre les coupures. De plus, la finition grise de l’enduction dissimule les taches, prolongeant ainsi la durée de vie du produit.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Fibre de verre, PEHP, Nylon, Spandex
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 18
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 212-277 mm (selon la taille)
- Couleur : Gris
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C
- Label Ansell Earth : ce gant est fabriqué dans une usine certifiée par Intertek pour avoir détourné 99 % des déchets de la décharge et dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité. L'emballage est recyclable et a été redessiné pour contenir 70% de matériaux en moins par rapport à l'emballage précédent. Il est composé d'au moins 80% de matériaux recyclés. La bande de papier fabriquée à partir de matières premières provenant de sources responsables. Enfin, la taille des cartons est optimisée pour une expédition efficace.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4X42B qui atteste de son excellente résistance à l'abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (2/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de niveau B.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.

Points forts

- Protection efficace contre les lacérations grâce à la technologie INTERCEPT™ ;
- Grande flexibilité, dextérité et tactilité pour les travaux de précision ;
- Résistance à l’abrasion élevée.

Applications

Le gant Ansell HyFlex® 11-731 est idéal pour les activités suivantes : assemblage et inspection de pièces, moulage par injection sous pression, saisie et fixation de composants, assemblage final, acheminement de pièces à la ligne de production, application d’agents de finition à des matériaux ou produits, et manutention de marchandises entrantes. Il est particulièrement adapté aux secteurs de l’industrie automobile, du matériel industriel et des biens d’équipement, de la métallurgie et du transport.

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille7
Niveau de résistance à la coupureb
Matière principalefibre de verre
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDnon
Revêtement des gantspolyuréthane
Couleurgris
Matièreintercept
1 841,76 € HT
/ 144 paires
2 210,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.