Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-625 09, Taille : 09 | Matière principale : Élasthanne | Niveau de résistance à la coupure : 3
HyFlex® 11-625
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-625 09
Rubix :0501-6065332
Fabricant :11625090
EAN :0076490461164

Documents
Détails articles : GANT HYFLEX BLANC 11625 T9 ENDUIT PU P.TRICOT UE12
Les gants HyFlex® 11-625 allient excellente résistance à la coupure, confort et sûreté de manipulation.Les supports sont tricotés à partir de fils contenant un pourcentage optimal de Dyneema®. Cette composition innovante assure un haut niveau de résistance à la coupure pour une utilisation en toute sécurité lors d’opérations de contrôle, de manutention et d’assemblage d’objets tranchants.Le Lycra®, qui entre dans la composition des supports des trois gants, et l’enduction polyuréthane procurent une grande souplesse et un excellent maintien.Ces trois modèles sont conçus pour des applications en milieu sec ou légèrement huileux.
Points forts
Résistance à la coupure et dextérité élevées pour une productivité optimale
Applications
Industrie automobile et transports. Bâtiment et construction. Chimie. Industrie du verre. Matériel industriel et biens d'équipement. Maintenance. Métallurgie
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | 3 |
| Matière principale | élasthanne |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | spandex/dyneema |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 109,60 € HT
/ 144 paires
2 531,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h