Gant manipulation fine Ansell 11-600-8, Taille : 08 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
HyFlex® 11-600
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-600-8
Rubix :0501-6023085
Fabricant :11600080
EAN :0076490499334

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT HYFLEX BLANC 11600 T8 ENDUIT PU DA P.TRICOT UE12
Les gants HyFlex® 11-600 d'Ansell sont des gants industriels légers qui assurent une excellente sensibilité tactile pour les manipulations délicates. Leur revêtement en polyuréthane et leur doublure en nylon offrent une grande dextérité, idéale pour des tâches demandant une précision fine. Leur design léger et confortable fait des HyFlex® 11-600 le choix parfait pour des tâches demandant une protection efficace sans compromettre la précision ni le confort de l'utilisateur.
Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-600 se distinguent par leur revêtement en polyuréthane qui procure une excellente sensibilité tactile, parfaite pour les applications complexes. Le revêtement de la paume permet une protection accrue tout en conservant une grande dextérité. Le design léger et le poignet en tricot réduisent la fatigue de la main et améliorent le confort tout au long de la journée de travail. De plus, le poignet en tricot offre un maintien ajusté, ce qui garantit une manipulation aisée des pièces délicates. Il offre également une bonne résistance à l’abrasion et à la déchirure.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 15
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10
- Longueur : 200-260 mm (selon la taille)
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C
Normes:
Les gants HyFlex® 11-600 sont conformes à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et respectent la norme EN 388 avec une classification 3121A, garantissant particulièrement une bonne résistance à l'abrasion (3/4) et à la déchirure (2/4).
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-600 se distinguent par leur revêtement en polyuréthane qui procure une excellente sensibilité tactile, parfaite pour les applications complexes. Le revêtement de la paume permet une protection accrue tout en conservant une grande dextérité. Le design léger et le poignet en tricot réduisent la fatigue de la main et améliorent le confort tout au long de la journée de travail. De plus, le poignet en tricot offre un maintien ajusté, ce qui garantit une manipulation aisée des pièces délicates. Il offre également une bonne résistance à l’abrasion et à la déchirure.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 15
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10
- Longueur : 200-260 mm (selon la taille)
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C
Normes:
Les gants HyFlex® 11-600 sont conformes à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et respectent la norme EN 388 avec une classification 3121A, garantissant particulièrement une bonne résistance à l'abrasion (3/4) et à la déchirure (2/4).
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Revêtement en polyuréthane pour une sensibilité tactile optimale et une grande précision dans les manipulations ;
- Conception légère et confortable pour réduire la fatigue des mains pendant les tâches répétitives ;
- Poignet en tricot pour un ajustement parfait et un maintien sécurisé, garantissant une meilleure maniabilité ;
- Protection accrue grâce à l'enduction de la paume, offrant un équilibre idéal entre sécurité et dextérité.
- Conception légère et confortable pour réduire la fatigue des mains pendant les tâches répétitives ;
- Poignet en tricot pour un ajustement parfait et un maintien sécurisé, garantissant une meilleure maniabilité ;
- Protection accrue grâce à l'enduction de la paume, offrant un équilibre idéal entre sécurité et dextérité.
Applications
Les gants HyFlex® 11-600 sont idéaux pour des applications légères dans des environnements où la précision est essentielle. Ils sont parfaitement adaptés à l'assemblage et à l'inspection de petites pièces, au montage de composants, ainsi qu'au réglage de systèmes et au vissage. Leur légèreté et leur sensibilité tactile en font un choix privilégié pour l'industrie automobile, la métallurgie, ainsi que le secteur des biens d'équipement, là où le confort et la précision des manipulations sont des priorités absolues.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | nylon |
| Matière | nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,08 € HT
/ 144 paires
573,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h