Gant manutention générale Ansell 11-584 09, Taille : 09 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à l'abrasion : 3

HyFlex® 11-584

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-584 09
Rubix :0493-6276469
Fabricant :11584090
EAN :10076490763159
GANT HYFLEX 11584 T9

Résumé technique

Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYFLEX 11584 T9


Notre gant anti-coupure non enduit le plus fin, conforme à la norme ISO F / ANSI A6, offrant un confort et une dextérité inégalés.

Points forts

Conception seconde peau : Conçu avec la technologie de confort de précision AEROFIT™, un revêtement innovant et flexible en mousse de nitrile offrant une tactilité et une sensibilité améliorées, ainsi qu'une sensation de gant plus confortable et respirante.
Confort optimal : Largement préféré pour les tâches de manipulation de précision et le port tout au long de la journée.
Productivité prouvée : Les utilisateurs portant des gants de sécurité HyFlex avec la technologie AEROFIT™ ont accompli des tâches de précision plus rapidement qu'avec des gants comparables sur le marché.
Protection anti-coupure avancée : le fil HPPE renforcé INTERCEPT™ de nouvelle génération offre une résistance à la coupure fiable conforme aux normes ANSI/ISEA 105-2024 A6 / EN ISO F pour une sécurité accrue lors de la manipulation de pièces tranchantes.
Conformité améliorée : Certifiés hypoallergéniques et compatibles avec les écrans tactiles afin de réduire le retrait des gants pendant les quarts de
travail.

Applications

Industrie automobile
Industrie aérospatiale
Assemblage de pièces tranchantes
Manipulation de pièces métalliques tranchantes
Manipulation et conditionnement des aliments secs

Informations techniques


Attributs
Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion3
Matière principalehppe
ESDoui
Couleurnoir
Matièrem a t é r i a u d e l ’ e n d u c t i o n: mousse nitrile<br/>m a t é r i a u d u s u p p o r t: intercept™ reinforced hppe yarn
265,20 € HT
/ 12 paires
318,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.