Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-574-8, Taille : 08 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à la coupure : A

HyFlex™ 11-574

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-574-8
Rubix :0493-6241995
Fabricant :11574080
EAN :10076490762299
GANT HYFLEX 11-574 T8 ULTRALEGER/RESISTANT A4/EN ISO D

Résumé technique

Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupurea
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYFLEX 11-574 T8 ULTRALEGER/RESISTANT A4/EN ISO D


Améliore la précision et la productivité grâce au confort d'une seconde peau dans un gant classé ANSI A4/ISO D

Points forts

  • Enduction AEROFIT™ : jusqu'à 30 % plus fine1 pour une tactilité et un contrôle exceptionnels.
  • Doublure respirante de calibre 21 : 98% la préfèrent pour un confort tout au long de la journée2.
  • Conception améliorant la productivité : permet un travail de précision 42 % plus rapide3.

1 Par rapport à un gant Ansell standard offrant le même niveau de protection
2 & 3 D'après une enquête menée auprès de 52 porteurs de gants comparant les gants Ansell aux gants concurrents disponibles sur le marché (mai 2025).

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupurea
Matière principalenitrile
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationsec
Niveau de résistance à l'abrasion3
ESDoui
Revêtement des gantsnitrile
Couleurgris
154,80 HT
/ 12 paires
185,76 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.