Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-541-9, Taille : 09 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : D

HyFlex® 11-541

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-541-9
Rubix :0493-6181077
Fabricant :11541090
EAN :0076490458607
GANT SYNTHETIQUE ENDUIT T9
brand logo
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupured
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT SYNTHETIQUE ENDUIT T9


Conçu pour les environnements industriels exigeants, le gant anti-coupure HyFlex® 11-541 offre une combinaison exceptionnelle de protection, de confort et de dextérité. Sa conception innovante intègre plusieurs technologies de pointe pour garantir performance, sécurité et longévité, tout en assurant une prise en main fiable même dans des conditions difficiles.

Caractéristiques :
Le HyFlex® 11-541 est un équipement de protection individuelle de haute performance, idéal pour les travaux nécessitant une excellente résistance aux coupures et une adhérence optimale. Il est doté de la technologie ANSELL GRIP™ qui améliore la prise en main en réduisant la force nécessaire pour saisir les objets, même dans des environnements huileux ou mouillés. La technologie INTERCEPT™ offre une protection de niveau D contre les coupures, grâce à une fibre exclusive intégrant du Kevlar® et de l'acier inoxydable. Le gant est aussi conçu avec le système ZONZ™ Comfort Fit, qui répartit uniformément la pression sur la main pour un confort prolongé et une réduction de la fatigue. Sa résistance à l'abrasion est assurée par la technologie FORTIX™, qui augmente la durabilité du gant sans compromettre la souplesse. Enfin, la compatibilité avec les écrans tactiles permet une utilisation efficace dans des environnements numérisés, sans avoir à retirer les gants.

Spécifications :
- Construction : tricoté, paume enduite.
- Niveau de protection contre les coupures : D.
- Matériau de l’enduction : mousse nitrile.
- Matériaux du support : Kevlar®, nylon, Spandex, acier inoxydable.
- Modèle de manchette : poignet tricot.
- Jauge : 18.
- Longueur : 196-250 mm selon la taille.
- Couleur de l'enduction : gris.
- Sans latex et sans silicone.
- Température de lavage recommandée : 40 °C.
- Label environnemental : produit certifié Ansell Earth, avec une empreinte carbone de 0,885 kg CO2e par paire. Fabriqué dans une usine fonctionnant à 83 % d'énergie renouvelable et détournant plus de 99 % des déchets de la décharge.

Normes :
- EN 388+A1: 4X21D (niveau de performance).
- EN 407 : X1XXXX (chaleur de contact).
- EN ISO 21420 (exigences générales).
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI. 

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection. L'entreprise fondée en Australie, conçoit, fabrique et commercialise des gants et équipements de protection pour les environnements professionnels et médicaux. Présente dans plus de 50 pays, Ansell emploie plusieurs milliers de collaborateurs et investit massivement dans l'innovation technologique. Sa mission est de protéger les personnes et améliorer la productivité grâce à des solutions fiables et durables.

Points forts

- Préhension sûre même en milieux gras grâce à la technologie ANSELL GRIP™.
- Confort optimal avec la technologie ZONZ™ Comfort Fit.
- Grande durabilité grâce à la technologie FORTIX™.
- Léger et flexible pour une excellente dextérité.
- Compatible avec les écrans tactiles.
- Sans latex ni silicone pour réduire les risques d'allergies.
- Masque les salissures pour une esthétique durable.
- Lavable à 40 °C pour une réutilisation prolongée.
- Réduction de la fatigue grâce à une conception ergonomique.

Applications

Ces gants sont réservés aux activités où la manipulation de matériaux tranchants et abrasifs est fréquente. Ils sont particulièrement adaptés à la manipulation de tôles, panneaux métalliques, pièces à bords rugueux, ainsi qu’aux opérations d’assemblage final. Leurs performances en font un choix privilégié dans des secteurs comme l’industrie automobile, la métallurgie, les services publics, l’entreposage et la fabrication de biens d’équipement.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupured
Matière principalepara-aramid
Contact alimentairenon
Niveau de résistance à l'abrasion4
Revêtement des gantsnitrile
Matièrefibre à technologie intercept™
3 672,00 € HT
/ 144 paires
4 406,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.