Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-501-6, Taille : 06 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : D
HyFlex® 11-501
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-501-6
Rubix :0501-6032887
Fabricant :11501060
EAN :0076490479831



Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11501 T6 MOUSSE NITRILE P.TRICOT UE12
Le gant HyFlex® 11-501 d'Ansell offre une protection avancée contre les coupures tout en garantissant un confort supérieur et une grande dextérité. Grâce à la technologie innovante INTERCEPT™ et à une conception ergonomique, ce gant assure une protection élevée sans compromettre la sensation de toucher. Le HyFlex® 11-501 est le choix idéal pour les tâches nécessitant précision et sécurité, avec une excellente adhérence dans des environnements secs à légèrement huileux.
Caractéristiques:
Le gant HyFlex® 11-501 est conçu pour garantir une grande protection contre les coupures, tout en maintenant une grande flexibilité. Sa technologie INTERCEPT™ associée à l'armure extensible DuPont™ Kevlar® lui confère une résistance élevée aux coupures (D/F). Le revêtement en mousse de nitrile assure une bonne adhérence et améliore la sensibilité tactile, ce qui permet une manipulation précise des objets dans des environnements secs, voire légèrement huileux. Conçu de manière ergonomique, ce gant offre un excellent confort et réduit considérablement la fatigue de la main, permettant ainsi une utilisation prolongée. Ce gant octroie également une résistance à la chaleur de contact de niveau 1, rendant son utilisation appropriée dans des environnements nécessitant une légère protection thermique.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Matériau du support : Kevlar®, Acier inoxydable, Spandex
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10
- Longueur : 206-260 mm (selon la taille)
- Couleur : Bleu et gris
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec une classification 3X41D qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (1/4) et une protection contre les coupures EN ISO D. De plus, il offre une résistance à la chaleur de contact de niveau 1 conformément à la norme EN 407.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques:
Le gant HyFlex® 11-501 est conçu pour garantir une grande protection contre les coupures, tout en maintenant une grande flexibilité. Sa technologie INTERCEPT™ associée à l'armure extensible DuPont™ Kevlar® lui confère une résistance élevée aux coupures (D/F). Le revêtement en mousse de nitrile assure une bonne adhérence et améliore la sensibilité tactile, ce qui permet une manipulation précise des objets dans des environnements secs, voire légèrement huileux. Conçu de manière ergonomique, ce gant offre un excellent confort et réduit considérablement la fatigue de la main, permettant ainsi une utilisation prolongée. Ce gant octroie également une résistance à la chaleur de contact de niveau 1, rendant son utilisation appropriée dans des environnements nécessitant une légère protection thermique.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Matériau du support : Kevlar®, Acier inoxydable, Spandex
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10
- Longueur : 206-260 mm (selon la taille)
- Couleur : Bleu et gris
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec une classification 3X41D qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (1/4) et une protection contre les coupures EN ISO D. De plus, il offre une résistance à la chaleur de contact de niveau 1 conformément à la norme EN 407.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Protection élevée contre les coupures grâce à la technologie INTERCEPT™, qui assure une sécurité maximale pour les mains de l’utilisateur ;
- Conception ergonomique offrant une sensation de main nue, réduisant la fatigue et augmentant le confort lors d'une utilisation prolongée ;
- Adhérence optimale dans des environnements secs et légèrement huileux, facilitée par l'enduction en mousse de nitrile ;
- Grande sensibilité tactile permettant une manipulation précise des objets ;
- Résistance à la chaleur de contact de niveau 1.
- Conception ergonomique offrant une sensation de main nue, réduisant la fatigue et augmentant le confort lors d'une utilisation prolongée ;
- Adhérence optimale dans des environnements secs et légèrement huileux, facilitée par l'enduction en mousse de nitrile ;
- Grande sensibilité tactile permettant une manipulation précise des objets ;
- Résistance à la chaleur de contact de niveau 1.
Applications
Les gants HyFlex® 11-501 sont adaptés à une variété d'applications industrielles, notamment dans l'industrie automobile, la métallurgie et la chimie. Ils sont recommandés pour :
- Le moulage par injection sous pression ;
- L'assemblage de châssis et le découpage de carrosserie ;
- La manipulation et la finition de pièces structurelles ;
- Le réglage de systèmes et le vissage ;
- L'application d'agents de finition à des matériaux ou produits ;
- Le chargement et le déchargement de camions et véhicules ;
- La manutention de marchandises entrantes et sortantes, telles que bidons, récipients, produits en vrac et cartons ;
- L'ouverture de fours, la vidange de pompes, vannes ou conduites, ainsi que les unités de craquage dans le traitement des hydrocarbures BTX.
- Le moulage par injection sous pression ;
- L'assemblage de châssis et le découpage de carrosserie ;
- La manipulation et la finition de pièces structurelles ;
- Le réglage de systèmes et le vissage ;
- L'application d'agents de finition à des matériaux ou produits ;
- Le chargement et le déchargement de camions et véhicules ;
- La manutention de marchandises entrantes et sortantes, telles que bidons, récipients, produits en vrac et cartons ;
- L'ouverture de fours, la vidange de pompes, vannes ou conduites, ainsi que les unités de craquage dans le traitement des hydrocarbures BTX.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | para-aramid |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | kevlar®, acier inoxydable, spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 533,76 € HT
/ 144 paires
4 240,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours