Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-500-8, Taille : 08 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à la coupure : B
HyFlex® 11-500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-500-8
Rubix :0501-6011097
Fabricant :11500080
EAN :0076490493288

Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11500 T8 NITRILE NOIR DA P.TRICOT UE12
Le gant HyFlex® 11-500 d’Ansell convient à un large éventail de travaux d’assemblage. Il est conçu pour des applications en milieu sec ou légèrement huileux requérant une protection légère des opérateurs contre les coupures et, dans certains cas, contre la chaleur ou les projections de particules métalliques en fusion. Caractérisé par son confort optimal et ses qualités de préhension, le gant HyFlex® 11-500 est la solution polyvalente par excellence pour assurer productivité et sécurité maximales.
Points forts
Gant polyvalent offrant dextérité et respirabilité idéales
Applications
Industrie automobile et transports. Matériel industriel et biens d'équipement. Maintenance. Métallurgie
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | nylon |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | nylon|lycra®|kevlar® nylon|lycra®|kevlar® nylon|lycra®|kevlar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,13 € HT
/ paire
13,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h